エス・ピー・エアー
18V充電コードレスインパクトレンチ
正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
幅(mm)
64
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
121-9193
質量(kg)
2.6
奥行(mm)
258
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000/強:1400/中:600
能力ボルト径
M16
充電時間(分)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62660755
SP8140
-
500
オープン
¥
119,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05823435
SP8140【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
500
オープン
¥
119,800
¥
68,980
アウトレット
¥
75,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください