水本機械製作所
吊りフック
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
寸法T(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62661184
B-2722
154-3798
カットアンカー付
33
51
W1/4
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661193
B-2723
154-2212
カットアンカー付、カットアンカー付
53
84
W1/4
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661209
B-2724
151-8793
カットアンカー付、カットアンカー付
78
94
W5/16
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661218
B-2725
151-8804
カットアンカー付、カットアンカー付
150
112
W3/8
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62661227
B-2726
154-3301
カットアンカー付、カットアンカー付
256
136
W1/2
¥
3,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください