TRUSCO
ギザギザ模様のテープ
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途
危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に
仕様
テープカット条件:手で切れる
質量(g)
205
粘着力
4.9N/10mm
粘着力(N/10mm)
4.9
引張強度(N/10mm)
(縦/横)62/96
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62661236
GZC-5025WG
50
25
ホワイト/グリーン
0.16
基材:ポリエチレンクロス
¥
1,320
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
62661245
GZC-5025WR
50
25
ホワイト/レッド
0.16
基材:ポリエチレンクロス
¥
1,320
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
62661254
GZC-5025YB
50
25
イエロー/ブラック
0.16
基材:ポリエチレンクロス
¥
1,320
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください