エナパック
ソケット型油圧トルクレンチ
アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
用途
プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。
材質
鍛造スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大トルク(N・m)
最小トルク(N・m)
差込角(inch)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683198
S11000X
15.8
68.9MPa時:15151
6.9MPa時:1516
1.5
254
197
190
¥
1,449,400
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62683207
S25000X
32.2
68.9MPa時:34099
6.9MPa時:3410
2.5
327
246
244
¥
2,015,800
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684388
S1500X
3.2
68.9MPa時:1952
6.9MPa時:195
2020/03/04
142
108
97
¥
974,800
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684397
S3000X
5.6
68.9MPa時:4373
6.9MPa時:438
1
178
135
127
¥
1,061,800
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62684406
S6000X
9.2
68.9MPa時:8338
6.9MPa時:834
1.5
208
169
157
¥
1,160,600
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。