水本機械製作所
ナイロンプーリー フック外れ止め付
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途
ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番
154-2756
全長(mm)
126
材質/仕上
枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
質量(g)
76
寸法L(mm)
126
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
66
使用ロープ径(mm)
~Φ9
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62662898
B-2729
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください