ニッサチェイン
アクセサリースナップ
トラスコ品番
128-3931
質量(g)
6
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
8
使用荷重(kN)
0.01
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258905
P-682
1個
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
62662934
P-682
1箱(5個)
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください