ニッサチェイン
Sフック
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
用途
一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上
フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
4
5
寸法L(mm)
選択してください
50
75
100
150
200
300
500
寸法S(mm)
15
23
30
38
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1個
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kN)
質量(g)
寸法D(mm)
色
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62662943
A-822
1パック(2個)
0.11
64.5
5
緑
150
38
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662959
A-824
1パック(2個)
0.11
64.5
5
赤
150
38
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
62662968
A-782
1パック(3個)
0.12
70
5
緑
100
30
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662977
A-784
1パック(3個)
0.12
70
5
赤
100
30
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
62662986
A-702
1パック(4個)
0.078
30
4
緑
50
15
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62662995
A-704
1パック(4個)
0.078
30
4
赤
50
15
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663004
A-742
1パック(4個)
0.058
41.5
4
緑
75
23
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663013
A-744
1パック(4個)
0.058
41.5
4
赤
75
23
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663029
A-832
1個
0.11
37.5
5
緑
200
38
¥
125
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663038
A-834
1個
0.11
37.5
5
赤
200
38
¥
125
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663047
A-840
1個
0.11
48
5
白
300
38
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
62663056
A-842
1個
0.11
48
5
緑
300
38
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663065
A-844
1個
0.11
48
5
赤
300
38
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663074
A-845
1個
0.11
48
5
黒
300
38
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663083
A-850
1個
0.11
70.5
5
白
500
38
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663099
A-852
1個
0.11
70.5
5
緑
500
38
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663108
A-854
1個
0.11
70.5
5
赤
500
38
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
62663117
A-855
1個
0.11
70.5
5
黒
500
38
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください