ウインセス
溶着手袋
低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です。
用途
半導体、薬品製造工程に。
厚さ(mm)
0.4
色
白
機能
吸汗速乾
内容量
1袋(50双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663799
BX-309-L
855-7099
L
750
甲:11.0
28.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62663808
BX-309-LL
855-7100
LL
800
甲:11.5
29.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663817
BX-309-M
855-7098
M
700
甲:10.5
26.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62663826
BX-309-S
855-7097
S
650
甲:10.0
25.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62663835
BX-309-SS
855-7096
SS
600
甲:9.3
23.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください