土牛
打診棒スティック
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途
タイル・コンクリートの打音検査に。
材質(グリップ)
ゴム
材質(頭)
鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
質量(g)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663853
01126
127-8521
シャフト部:グラスファイバー
420
150
24
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663869
01141
127-8508
シャフト部:カーボン
430
100
19
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください