ステンレス打診棒

ステンレス打診棒 - 土牛ステンレス打診棒 - 土牛
(1件のレビュー)

ステンレス球で錆びに強いです。

用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266389602461147-4664最短~最長:210~1170120
5,380
5,298
5,828(税込)
当日出荷
6266393901562127-8522最短~最長:170~72090
4,630
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 外壁の劣化調査
林建築士事務所建設業・工事業

長さや、重さは手ごろ。たたむ時に、手の皮膚が巻き込まれる感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする