土牛
ワイヤー入り打診棒
内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途
外壁などの打音診断検査に。
材質(頭)
鋼
材質
アンテナ部:ステンレス管
頭径(Φmm)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663957
01114
最短~最長:220~780
17
140
127-8514
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663966
01115
最短~最長:270~1220
17
160
147-4656
¥
10,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください