KITO(キトー)
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。
材質/仕上
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664036
HMG1008
160-8616
1.6
3.20
20
112
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
62664045
HMG1310
160-8617
2.2
5.0
23
112
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
62664054
HMH1613
160-8715
8.1
8.0
36
180
¥
27,330
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください