TRUSCO
L型ロープ止め
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途
各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番
149-4792
長さ(mm)
折り返し:45
全長(mm)
350
質量(kg)
0.187
径(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664404
LTTS350
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください