フロンケミカル
3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質
PTFE、PEEK
ロッド径(Φmm)
8
翼径(mm)
半径70
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62665113
NR2681-001
148-6768
450
500
¥
54,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62665129
NR2681-002
121-4953
500
450
¥
55,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62665138
NR2681-003
121-1783
600
550
¥
56,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62665147
NR2681-004
121-9680
700
650
¥
57,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62665156
NR2681-005
148-6769
800
800
¥
58,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください