曜日別特売

作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル

作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル - Bates作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル - Bates作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル - Bates

ナイロン製のアッパーはメッシュパネル付きで通気性に優れています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。

キャンティーン足幅EE材質アッパー:ナイロン、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム靴タイプブーツ内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62665165E05110EW101.271161-323029
50,850
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62665183E05110EW81.226161-323327
50,850
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
62665199E05110EW8.51.226161-323427.5
50,850
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62665217E05110EW9.51.226161-323728.5
50,850
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62665174E05110EW7.51.135161-323226.5
37,500
取扱い終了
62665208E05110EW91.226161-323628
37,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする