曜日別特売

作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム

作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム - Bates作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム - Bates作業ブーツ RAIDEスポーツ&トレイル ファントム - Bates

オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。

材質アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム靴タイプブーツ内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足幅
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62665226E05141EW7.5EEファントム161-32401.135
50,850
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
62665253E05141EW9EEファントム161-32441.226
37,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
62665269E05141EW9.5EEファントム161-32451.226
50,850
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62665235E05141EW8EEファントム161-32411.226
37,500
取扱い終了
62665244E05141EW8.5EEファントム161-32421.226
37,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする