SHT
溶接テーブルシステム用アクセサリー
テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途
各種溶接作業に。
トラスコ品番
161-2068
幅(mm)
100
厚さ(mm)
12.7
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
99.5
奥行(mm)
36.5
穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62665689
T61825
¥
9,073
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください