TRUSCO
活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途
純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
65
最高使用温度(℃)
60
使用温度(℃)
60以下
規格
塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667134
TF-CG500L
390
502
10
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62667125
TF-CG250L
200
252
-
¥
3,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください