TRUSCO
消火器カバー
空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
用途
消火器収納スタンドとして。
仕様
推奨消火器:粉末10型
幅(mm)
250
高さ(mm)
550
奥行(mm)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667274
TCFE-B
161-0799
ウォールナット
521
¥7,150
¥
6,198
¥6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62667283
TCFE-W
161-0798
ホワイト
506
¥4,730
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください