ヒガノ
可動式車止めムーブボラード
重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。
用途
車止めなどに。
適合
-
材質
ステンレス
色
シルバー
付属品
-
幅(mm)
350
質量(kg)
40
奥行(mm)
350
内容量
1台
注意
※フラットな場所に設置して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683803
PMB-001H-MB
-
ステンレス
40
350
570
350
-
¥
345,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62683819
PMB-002H-MB
-
ステンレス
40
350
625
350
-
¥
345,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません