ハゼット
蓄圧式フォームスプレー容器
各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。
用途
自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。
トラスコ品番
147-9079
セット内容
本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター
幅(mm)
112
材質/仕上
本体:プラスチック(Vitonシール仕様)
容量(mL)
750
高さ(mm)
260
質量(g)
470
奥行(mm)
112
容量(L)
1.5
最大圧力(bar)
2.5(安全弁付き)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668175
199-3
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください