蓄圧式スプレー容器

蓄圧式スプレー容器 - ハゼット蓄圧式スプレー容器 - ハゼット蓄圧式スプレー容器 - ハゼット蓄圧式スプレー容器 - ハゼット

各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。

用途自動車・産業機械洗浄作業などに。トラスコ品番147-9078セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)460奥行(mm)113容量(L)1.35リットル最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62668193199N-1
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする