曜日別特売

片刃薄鎌

片刃薄鎌 - TRUSCO片刃薄鎌 - TRUSCO片刃薄鎌 - TRUSCO
(1件のレビュー)

刃先はスチール全鋼仕様で、熱処理を施しており切れ味抜群です。

用途やわらかい草の刈り取りに。材質/仕上刃:高炭素刃物鋼(S45C)、柄:ポプラ刃幅(mm)30内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62668333KUE-180385180140
690
599
659(税込)
当日出荷
62668349KUE-195420195150
760
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62668333
2022-12-25
用途: 草刈
アズワークc

年に1~2回ならの使用を想定している。農業として使うには耐久性が足らない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする