豊稔企販
リアルエッジ鋸鎌
匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。
用途
収穫、草刈り、ロープ切り用に。
トラスコ品番
126-6529
全長(mm)
335
材質/仕上
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
95
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668367
HT-1301
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください