豊稔企販
光山作 ねじり鎌(厚手)
丈夫な厚手タイプです。本鋼付草取り、切れ味良く、作業効率がアップします。刃研ぎもOKです。
用途
草削・草取用。
トラスコ品番
111-4047
全長(mm)
340
材質/仕上
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
200
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668419
HT-0910
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください