アイシングセル

アイシングセル - DAIYAアイシングセル - DAIYA

ダイヤ工業オリジナルの肌あたりの良い保冷剤です。二層構造で凍らすと中心部のみが硬くなり、周りは柔らかいままなので身体にフィットします。bonboneアイスベストの保冷剤ポケットにぴったりなサイズです。

用途身体に当てて体温を調節する為の保冷剤。bonbone アイスベスト、bonbone MOTTと合わせて使用することも可能です。横(mm)80トラスコ品番127-7001セット内容1個入り厚さ(mm)25質量(g)206縦(mm)200内容量1個
注意
※アイシングセルは使用する前に8時間以上冷凍してください。※アイシングセルは水滴をふき取ってから、水平にした状態で冷凍してください。
※こちらは保冷剤のみの商品です。ベストとのセット品ではございません。別途ご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669094001-809180200
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする