自転車用工具セット

自転車用工具セット - Wera

自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。

用途自転車乗用携帯工具セット仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セットトラスコ品番149-7870セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2全長(mm)135材質/仕上特殊工具鋼ブラック高さ(mm)40質量(g)165差込角(mm)6.35全幅(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669225004170
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする