曜日別特売

リフティングポイントテーパーポイント

リフティングポイントテーパーポイント - イーグルクランプリフティングポイントテーパーポイント - イーグルクランプ

傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。

用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。材質特殊合金鋼内容量1個
注意
※つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
ボルト
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62685517TP0.5-M100.42M10M1013109559636.518
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685526TP0.7-M120.43M12M1213109559636.518
32,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685535TP1.4-M160.43M16M1613109559636.520
33,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685544TP10-M363.72M36M36232241152018150
92,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685553TP12.5-M423.82M42M42232241152018150
93,100
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685578TP17-M487.57M48M483027614024610460
331,500
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685587TP2.5-M200.95M20M2016143701275230
40,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685596TP4-M241.43M24M2418166851485730
53,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685605TP6.7-M302.33M30M3020183851637035
63,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685569TP17-M427.34M42M423027614024610460
232,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする