曜日別特売

ステンレス座付貫抜

ステンレス座付貫抜 - NewHikariステンレス座付貫抜 - NewHikariステンレス座付貫抜 - NewHikariステンレス座付貫抜 - NewHikariステンレス座付貫抜 - NewHikariステンレス座付貫抜 - NewHikari

ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。

用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62670083SH-KBS40R836-6482施錠:429369
620
569
626(税込)
当日出荷
62670099SH-KBS40T836-6483施錠:429384
620
569
626(税込)
翌日出荷
62670108SH-KBS50R836-6484施錠:5210382.5
690
629
692(税込)
当日出荷
62670117SH-KBS50T836-6485施錠:52103100.5
690
629
692(税込)
翌々日出荷
62670126SH-KBS60R836-6486施錠:6211593.5
730
669
736(税込)
当日出荷
62670135SH-KBS60T836-6487施錠:62115114
730
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする