シロクマ
C形ブラケットL受
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3928
形状
L受
全長(mm)
70
材質/仕上
亜鉛合金
色
アンティークゴールド
質量(g)
180
径(Φmm)
35
適合パイプ径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670309
BR-600-35-AG
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください