C形ブラケットL自在コーナー

C形ブラケットL自在コーナー - シロクマ

最大首振角度が、上方90°、下方30°です。

用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3925形状ブラケットコーナー全長(mm)97材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)500径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62670379BR-614-35-AG
4,880
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする