フジテック・ジャパン
ワンタッチサポート
座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
材質
亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ
形状
ストレート
色
クロームメッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670756
B-30153
123-2852
40
31.5
24
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670765
B-30154
123-2854
95
39.0
30
32
¥
1,588
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください