曜日別特売

DC長ソケット(止ネジ付)

DC長ソケット(止ネジ付) - フジテック・ジャパンDC長ソケット(止ネジ付) - フジテック・ジャパンDC長ソケット(止ネジ付) - フジテック・ジャパンDC長ソケット(止ネジ付) - フジテック・ジャパン

一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。

材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62670783B-3015711532.4386232425
1,982
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62670799B-3015923032.43762321005
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670774B-301568025.4315525404.2
1,320
699
769(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする