吊り下げマグネット標識

吊り下げマグネット標識 - ユニット吊り下げマグネット標識 - ユニット

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。記名用紙をコピーして使ってください。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付方式マグネット材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット質量(g)168セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1取付け方法吊り下げ式、マグネット式縦(mm)600横(mm)250厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。※予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671176805-90A点検中 スイッチ入れるな (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62671185805-97A修理中 操作禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする