曜日別特売

縦型水タンク

縦型水タンク - 土井金属化成

水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています

用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体内容量1缶
注意
※水専用ポリタンクです。※使用時は大キャップを締めてご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671273TK-16NB16370
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする