ヘルメットフィオス アルパイン

ヘルメットフィオス アルパイン - UVEX(ウベックス)ヘルメットフィオス アルパイン - UVEX(ウベックス)ヘルメットフィオス アルパイン - UVEX(ウベックス)ヘルメットフィオス アルパイン - UVEX(ウベックス)ヘルメットフィオス アルパイン - UVEX(ウベックス)ヘルメットフィオス アルパイン - UVEX(ウベックス)

高所および救助作業に適した軽量かつ多機能なヘルメットです。スポーティで洗練されたデザインはiFデザイン賞を受賞しています。後頭部のホイールラチェットにより片手でサイズ調整が可能です。

用途産業・山岳用ヘルメット高所及び救助作業用トラスコ品番160-5626材質/仕上ABS樹脂質量(g)490色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52~61衝撃吸収ライナーあり通気孔あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626713439773070
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする