土牛
ダクトチゼル
耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先でダクトの加工切断が可能になっています。
用途
スポット溶接のスパッタ除去に。ダクトの切断に。
トラスコ品番
127-8518
全長(mm)
245
材質/仕上
炭素鋼
質量(g)
290
刃幅(mm)
25
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671544
01214
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください