東空販売
ケレンハンマ
サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
用途
作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.42
エアー接続口
3/8PT
打撃数(bpm)
3200
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671596
TFC-400K-1300
171-7598
1300
5.6
¥
91,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌日出荷
62671605
TFC-400K-600
171-7599
600
3.5
¥
86,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62671614
TFC-400K-800
171-7600
800
4.1
¥
86,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください