TRUSCO
大型アルミボックス
トラックの荷台に最適なアルミボックスです。軽トラックの荷台や、軒先に設置して、器具や工具の収納に使えます。
色
シルバー
内容量
1台
注意
※防水仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683864
THAC-1450
アルミ
1450
520
465
1400
442
440
17
¥74,240
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
62685666
THAC-1230
アルミ
1230
380
380
1180
335
360
11
¥41,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください