曜日別特売

ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) - ベッセルドリルチャック(SDSプラスシャンク用) - ベッセルドリルチャック(SDSプラスシャンク用) - ベッセル

ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。

トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450内容量1パック
注意
※別売品/防じんキャップ( 品番:BH-22HC/5 個入り )をご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672393BH-22H2.5~13.0
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする