オレゴン(OREGON)
チェーン刃
カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。
用途
チェンソーの替刃に。
ピッチ
3/8
ゲージ
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672409
91PX-53EC
53
204
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672418
91PX-56EC
56
214
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672427
91PX-58EC
58
222
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください