曜日別特売

工場扇用フィルター 粘着タイプ

工場扇用フィルター 粘着タイプ - 橋本クロス工場扇用フィルター 粘着タイプ - 橋本クロス

工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。

用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。質量(kg)1耐熱温度(℃)80取付可能寸法(mm)~Φ500(ファンガード外径)ろ過風速(m/s)1.5内容量1箱(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672445ND500137-2676466.424
17,500
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
62672454NUD500137-2677227.69
13,200
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする