曜日別特売

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 - アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 - アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 - アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 - アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 - アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 - アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 - アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 - アンセル

無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。

用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。厚さ(mm)1.08入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6267246311-528-10XL23~289.221.6INTERCEPT(TM)耐切創性糸ブラック/ブルー18耐切創性・フィット感
1,826
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
6267247911-528-6XS23~287.817.6INTERCEPT(TM)耐切創性糸ブラック/ブルー18耐切創性・フィット感
1,826
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6267248811-528-7S23~288.218.2INTERCEPT(TM)耐切創性糸ブラック/ブルー18耐切創性・フィット感
1,826
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6267249711-528-8M23~288.419.2INTERCEPT(TM)耐切創性糸ブラック/ブルー18耐切創性・フィット感
1,826
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6267250611-528-9L23~288.820INTERCEPT(TM)耐切創性糸ブラック/ブルー18耐切創性・フィット感
1,826
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする