曜日別特売

反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ)

反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ) - 日東エルマテリアル反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ) - 日東エルマテリアル反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ) - 日東エルマテリアル反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ) - 日東エルマテリアル反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ) - 日東エルマテリアル反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ) - 日東エルマテリアル

高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。
標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。

用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止)横(mm)150厚さ(mm)0.41材質反射材:プリズムタイプ取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62673057P1W150150ホワイト12150160-2684
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
62673066P1W50150ホワイト450160-2682
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673075P2W150150ホワイト12150160-2686
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673084P2W50150ホワイト450160-2685
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673093P3LY150150レモンイエロー12150160-2681
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673109P3LY50150レモンイエロー450160-2680
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする