日東エルマテリアル
反射ステッカー
短期使用の標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ)
色
ホワイト
取付け方法
貼付タイプ(はく離紙付)
材質
反射材:ガラスビーズタイプ
材質/仕上
基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)
0.12
横(mm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62673145
H2W150150
150
150
160-2712
8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
62673154
H2W50150
150
50
160-2711
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673163
H1W150150
150
150
160-2710
8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673179
H1W50150
150
50
160-2709
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください