積水化学工業
道路鋲スマートマーカー
外形Φ115xH15mmの小型設計の為、歩行者にも優しい仕様です。
用途
車道の夜間安全対策に
トラスコ品番
153-2027
幅(mm)
115
高さ(mm)
15
質量(g)
400
タイプ
全周反射(白)タイプ
内容量
1個
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62673188
STM-AW-BT-T
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください