曜日別特売

クリーンルーム用粘着ローラー

クリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCO
(1件のレビュー)

フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。

用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
材質/仕上
長さ(m)
セット内容
厚さ(mm)
内径(inch[mm])
接着剤
長さ(mm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62673355CNR418-B101.6(4インチ)112フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPEブルー18粘着ローラーのみ(ローラーハンドル別売り)フィルム:0.05芯:1.5(約38.1)アクリル系 粘着力600g/25mm--
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673364CNR418-W101.6(4インチ)112フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPEホワイト18粘着ローラーのみ(ローラーハンドル別売り)フィルム:0.05芯:1.5(約38.1)アクリル系 粘着力600g/27mm--
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673373CNR4H-B120220持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチールブルー-ハンドル+粘着ローラー---290ハンドル:30
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673389CNR4H-W120220持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチールホワイト-ハンドル+粘着ローラー---290ハンドル:30
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673398CNR818-B203.2(8インチ)226フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPEブルー18粘着ローラーのみ(ローラーハンドル別売り)フィルム:0.05芯:1.5(約38.1)アクリル系 粘着力600g/26mm--
1,260
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673407CNR818-W203.2(8インチ)226フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPEホワイト18粘着ローラーのみ(ローラーハンドル別売り)フィルム:0.05芯:1.5(約38.1)アクリル系 粘着力600g/28mm--
1,260
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673416CNR8H-B220396持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチールブルー-ハンドル+粘着ローラー---310ハンドル:30
2,690
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673425CNR8H-W220396持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチールホワイト-ハンドル+粘着ローラー---310ハンドル:30
2,690
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673434CNR-EH-112アルミ-710~1200延長持ち手のみ(ハンドル・粘着ローラーはなし)---690~1170-
2,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62673364
2021-04-30
用途: ホコリ取り
その他業種

接着剤が他のモノにつかないので、非常に便利。
普通の粘着ローラーより、取り残しが少ないように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする