曜日別特売

水用高性能フィルターOMFフィルタ

水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)

独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。

用途金型加工に。仕様内ろ紙:無寸法(mm)300外径(Φmm)340圧力(kg/cm2)内圧(0.22MPa)内容量1箱(2個)
注意
※備え付けの圧力計が0.22MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。※交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
材質
質量(kg)
最大使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62685858OMF-340F-125C819-0021ファナック α-(0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)、AD-(0、1) ソディック A、AQ、AG、SL、AP接合部:ゴム、天板、外筒:樹脂、鉄、ろ紙:化学繊維、塗装:電着塗装7.50.25
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685867OMF-340F-C819-0020ファナック W(1、2、3、4)、ソディック A、AQ、AG、SL、AP接合部:ゴム、天板、外筒:樹脂、鉄、ろ紙:化学繊維、塗装:電着塗装7.50.25
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685876OMF-340FK-125C819-0018三菱電機 FA-(10、20、30)S・V・VSMV-(1200、2400)R・SNA-(1200、2400)P接合部:ABS樹脂、天板、外筒:樹脂、鉄、ろ紙:化学繊維、塗装:電着塗装7.50.22
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685885OMF-340FK-125C-FC819-0019ファナック α-(0iB、1iB、0iC、1iC、0iCp、0iD、1iD、0iE、C400iA、C600iA)接合部:ABS樹脂、天板、外筒:樹脂、鉄、ろ紙:化学繊維、塗装:電着塗装9.50.22
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685903OMF-340FK-C819-0017三菱電機 FX、CX、DWC-532、BA-8 牧野フライス U、UP、W、SP、EU、UH、DUO、UPJ 西部電機 EW-(A5S2、C5S、C5S2、M500S)、M、MM、スーパー接合部:ABS樹脂、天板、外筒:樹脂、鉄、ろ紙:化学繊維、塗装:電着塗装7.50.22
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする