曜日別特売
OMF-340F-125C 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI) 62685858

水用高性能フィルターOMFフィルタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
適合機種
ファナック α-(0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)、AD-(0、1) ソディック A、AQ、AG、SL、AP
注文コード
62685858
品番
OMF-340F-125C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。

用途
金型加工に。
仕様
内ろ紙:無
トラスコ品番
819-0021
適合機種
ファナック α-(0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)、AD-(0、1) ソディック A、AQ、AG、SL、AP
材質
接合部:ゴム、天板、外筒:樹脂、鉄、ろ紙:化学繊維、塗装:電着塗装
寸法(mm)
300
質量(kg)
7.5
穴径(Φmm)
接合部シャフト:46
外径(Φmm)
340
圧力(kg/cm2)
内圧(0.22MPa)
最大使用圧力(MPa)
0.25
ろ過精度
細目
注意
※備え付けの圧力計が0.22MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。※交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする