SHT
アジャストボールロックボルト 24~28mm 4個入り
高さ24mm~28mm調整可能です。アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。
用途
各種溶接作業に。
適合
溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
トラスコ品番
161-1854
材質
炭素鋼(SUM22L)
質量(kg)
0.28
高さ(mm)
24~28
六角レンチ(mm)
6
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674344
T65055-K4
¥
25,118
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください